king(撮影・写真用品)
マーブルフォトフレーム
大理石調の模様が高級感を演出するフォトフレームです。肖像写真、ブライダルフォトをはじめ、様々なシーンにお使いいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)ガラス
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973370
L-WH
(窓)80×118
ホワイト
L
110
110×148×12
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
81973379
L-GY
(窓)80×118
グレー
L
110
110×148×12
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
81973388
2L-WH
(窓)127×178
ホワイト
2L
190
148×200×12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
81973397
2L-GY
(窓)127×178
グレー
2L
190
148×200×12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください