フジカラー
メタルフォトスタンド5000
写真が引き立つシンプルデザインのメタルフレームです。背面はベロア生地を使用し、高級感のある仕立てです。
用途
展示、掲示、陳列など
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81975138
5201L
(窓)82×120
L
200
127×165×10
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
81975147
5401K
(窓)120×171
2L
380
185×235×10
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
81975156
5501TL
(窓)82×120
L
360
127×165×10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
81975165
5601TK
(窓)120×171
2L
680
185×235×10
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください