king(撮影・写真用品)
A4クリアホルダーフレーム
A4サイズのクリアホルダー(クリアファイル)がちょうど収まるサイズのフレームです。A4サイズのマットペーパーが付属しており、A4サイズプリント写真の展示にもお使いいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)PS板
サイズ
A4
質量(g)
333
収納寸法(mm)
最大224×311×3
フレーム(mm)
(内寸)219×306、(外寸)237×325×18
マット寸法(mm)
(内寸)203×290、(外寸)224×311
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973485
827852-NT
ナチュラル
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
81973494
827869-WH
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください