フジカラー
ナチュラルカラーフレーム
やわらかい印象でお部屋のインテリアにもしっくりなじむ、シンプルなフォトフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974980
2301L-BR
(前面版)ガラス
ブラウン
L
125
110×148×16
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
81974989
2302L-BL
(前面版)ガラス
ブルー
L
125
110×148×16
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
81974998
2303L-MG
(前面版)ガラス
ミント
L
125
110×148×16
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
81975007
2401K-BR
(前面版)ガラス
ブラウン
2L
220
148×200×16
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
81975016
2402K-BL
(前面版)ガラス
ブルー
2L
220
148×200×16
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
81975025
2403K-MG
(前面版)ガラス
ミント
2L
220
148×200×16
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
81975068
2601L4-BR
(前面版)ガラス
ブラウン
L4面
555
267×267×23
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
81975077
2602L4-BL
(前面版)ガラス
ブルー
L4面
555
267×267×23
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
81975086
2603L4-MG
(前面版)ガラス
ミント
L4面
555
267×267×23
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
81975034
2501A4-BR
(前面版)ポリスチレン
ブラウン
A4
335
322×236×26
¥
2,200
取扱い終了
81975050
2502A4-BL
(前面版)ポリスチレン
ブルー
A4
335
322×236×26
¥
2,200
取扱い終了
81975059
2503A4-MG
(前面版)ポリスチレン
ミント
A4
335
322×236×26
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください