フジカラー
スリーサイズフォトスタンド
マット台紙を入れ替えることにより「Lサイズ」「はがき」「キャビネ(2L)」のサイズでご利用いただける写真立てです。各サイズ対応のマット台紙と、吊りヒモ、吊り金具が付属します。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
マット台紙2枚付(L、はがきサイズ用)、吊りヒモ、吊り金具付
材質
木製
サイズ
L、はがき、キャビネ(2L)兼用
質量(g)
280
外寸(mm)
210x160
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974946
501531-BROWN
ブラウン
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
81974955
501548-KIJI
木地
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
81974964
501555-GREEN
グリーン
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください