フジカラー
チェキアルバム
ディズニー柄を使用したかわいいチェキアルバムです。105×120mmとコンパクトなサイズながら、32枚のチェキをしっかり収納。 対応サイズはインスタックスミニフイルム(54×86mm)用となります。
用途
写真収納
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
105×120×10
質量(g)
24.5
枚数
(ポケット台紙)8枚
収納枚数
32枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972180
205811
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
81972189
205828
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
81972198
205835
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
81972207
205842
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください