曜日別特売

スクエアアルバム

スクエアアルバム - フジカラースクエアアルバム - フジカラースクエアアルバム - フジカラー

ましかくプリント(89×89mm)、チェキスクエア(InstaxSQUARE)、カードが収納できるアルバム。 透明タイプのポケットなので、入れた写真も綺麗に見えます。 ポリプロピレン製。ポケット台紙10枚、プリントが20枚収納できます。

用途写真収納材質ポリプロピレン寸法(mm)117×96×10質量(g)28収納枚数20枚適合サイズチェキスクエア(InstaxSQUARE)対応寸法(mm)89×89内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972164205859
350
349
384(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする