フジカラー
チェキ用アルバム
インスタックスミニ(チェキ)の写真が40枚入る専用アルバムです。
用途
写真収納
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
105×120×11
質量(g)
30
収納枚数
40枚
対応寸法(mm)
54×86(インスタックスミニフィルム用)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972216
203091
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください