フジカラー
プリントファイル
ダイレクトプリント(LLサイズ)を60枚収納シンプルで見やすいファイルにデジタルプリントがスッキリ収納。大型プリントもラクラク収納できます。
用途
写真収納
寸法(mm)
202x150x20
質量(g)
160
収納枚数
60枚
適合サイズ
RPプリントLL・キャビネサイズ兼用
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972304
901829
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください