フジカラー
ハンディアルバム HA40
気軽に持ち運べるポケットアルバムE・Lサイズが40枚収納できます。
用途
写真収納
寸法(mm)
105×155×11
質量(g)
45
収納枚数
40枚
適合サイズ
E、L
台紙
ブラックポケット台紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972225
205712
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
81972234
205729
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
81972250
205736
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
81972259
205743
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
81972268
205750
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください