フジカラー
ハンディアルバム HA64
気軽に持ち運べるポケットアルバムE・Lサイズが64枚収納できます
用途
写真収納
寸法(mm)
198×155×11
質量(g)
100
収納枚数
64枚
適合サイズ
E、L
台紙
ブラックポケット台紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972277
205675
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
81972286
205682
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
81972295
205699
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください