フジカラー
プロフェッショナルプリントファイル
シンプルで見やすいファイルにデジタルプリントがスッキリ収納。
用途
写真収納
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
収納枚数
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972320
204661-A4/W6
320×227×20
400
40枚
A4/ワイド6切サイズプリント用
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
81972329
205101-A3-NOBI
513×373×20
1600
40枚
A3/A3ノビ用
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
81972338
205170-L
202×150×20
190
104枚
L
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
81972347
902888-4
387×290×20
600
40枚
4切、ワイド4切
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
81972356
903304-LL
308×231×25
460
104枚
RPプリントLL・キャビネサイズ兼用
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください