曜日別特売

フィルムスキャナ

フィルムスキャナ - Plustekフィルムスキャナ - Plustekフィルムスキャナ - Plustekフィルムスキャナ - Plustek

Pulustek OpticFilm 135i は自動コマ送り、赤外線によるゴミ検知機能に対応した35mm フィルム専用スキャナーです。最大7200dpi の光学解像度をサポートし、フィルムを高画質でデータ化することが出来ます。アプリケーションは直感的なユーザーインターフェースを採用し、Windows10・macOS に対応します。

用途フィルムスキャン電源DC24V / 0.75A対応OSWindows 7(64bit) / 8(64bit) / 10(64bit) macOS 10.10(Yosemite)~10.15(Catalina)接続USB2.0適合機器ハードウェア要件:intel i5以上のCPU、RAM容量4GB(推奨8GB)、20GB以上の空き容量があるHDDまたはSSD,CD/DVDドライブまたはインターネット接続センサーCCD光源LED速度【スキャン】600dpi:約52sec、3600dpi:約360sec、7200dpi:約1500sec(カラー、6コマ、赤外線機能有効時)解像度ハードウェア:7200dpiスキャン方式カラー(入力48bit、出力24/48bit)、グレースケール(入力16bit、出力8/16bit)遠赤外線機能あり(カスタムモードでは3600dpiまで対応)ボタン仕様Edject(フィルム取り出し)、スキャン開始(ネガ、ポジ、カスタム)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972469135I
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする