フジカラー
パール肖像額
淡く優しい色合いの肖像額です。前面板は光沢・無反射の2WAY仕様で、照明や雰囲気に合わせてお選びいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)無反射PET
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
マット寸法(mm)
フレーム(mm)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974246
506253-80-BK
八〇
(内寸)228×289
(内寸)277×366、(外寸)335×425
660
ブラック
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
81974255
506260-80-GY
八〇
(内寸)228×289
(内寸)277×366、(外寸)335×425
660
グレー
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
81974264
506277-80-PP
八〇
(内寸)228×289
(内寸)277×366、(外寸)335×425
660
パープル
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
81974280
506284-80-PK
八〇
(内寸)228×289
(内寸)277×366、(外寸)335×425
660
ピンク
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
81974289
506291-80-WH
八〇
(内寸)228×289
(内寸)277×366、(外寸)335×425
660
ホワイト
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
81974298
506307-L-BK
L
(内寸)75×114
(内寸)92×141、(外寸)135×185
120
ブラック
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
81974307
506314-L-GY
L
(内寸)75×114
(内寸)92×141、(外寸)135×185
120
グレー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
81974316
506321-L-PP
L
(内寸)75×114
(内寸)92×141、(外寸)135×185
120
パープル
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
81974325
506338-L-PK
L
(内寸)75×114
(内寸)92×141、(外寸)135×185
120
ピンク
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
81974334
506345-L-WH
L
(内寸)75×114
(内寸)92×141、(外寸)135×185
120
ホワイト
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください