フジカラー
アルミ額縁 A32
シャープな印象の角型フレーム。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
シルバー(クリア仕上げ)
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973844
A32-K-2L
スタンド
2L
260
(内寸)205×154、(外寸)236×185
(内寸)166×115、(外寸)216×165
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
81973860
A32-6
吊りひも
6切
400
(内寸)279×229、(外寸)310×260
(内寸)231×181、(外寸)289×239
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
81973869
A32-W6
吊りひも
ワイド6切
430
(内寸)331×229、(外寸)362×260
(内寸)283×181、(外寸)341×239
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
81973878
A32-4
吊りひも
4切
520
(内寸)355×305、(外寸)386×336
(内寸)288×238、(外寸)365×315
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
81973887
A32-W4
吊りひも
ワイド4切
610
(内寸)410×305、(外寸)441×336
(内寸)350×238、(外寸)420×315
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
81973896
A32-H
吊りひも
半切
970
(内寸)479×386、(外寸)510×417
(内寸)400×315、(外寸)489×396
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
81973905
A32-Z
吊りひも
全紙
1380
(内寸)609×499、(外寸)640×530
(内寸)520×410、(外寸)619×509
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
81973914
A32-A4
吊りひも
A4
430
(内寸)609×499、(外寸)354×267
(内寸)277×190、(外寸)333×246
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
81973930
A32-A3
吊りひも
A3
820
(内寸)461×338、(外寸)492×369
(内寸)400×277、(外寸)471×348
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
81973939
A32-A3-NOBI
吊りひも
A3ノビ
1020
(内寸)530×376、(外寸)561×407
(内寸)463×309、(外寸)540×386
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください