曜日別特売

アルミ額縁 A33

アルミ額縁 A33 - フジカラーアルミ額縁 A33 - フジカラーアルミ額縁 A33 - フジカラーアルミ額縁 A33 - フジカラーアルミ額縁 A33 - フジカラーアルミ額縁 A33 - フジカラーアルミ額縁 A33 - フジカラーアルミ額縁 A33 - フジカラー

黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。

用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
マット寸法(mm)
フレーム(mm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973948A33-K-2L2L(内寸)166×115、(外寸)216×165(内寸)205×154、(外寸)236×185260ブラック(つや消し)スタンド
2,800
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
81973957A33-66切(内寸)231×181、(外寸)289×239(内寸)279×229、(外寸)310×260400ブラック(つや消し)吊りひも
3,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
81973966A33-W6ワイド6切(内寸)283×181、(外寸)341×239(内寸)331×229、(外寸)362×260430ブラック(つや消し)吊りひも
3,300
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
81973975A33-44切(内寸)288×238、(外寸)365×315(内寸)355×305、(外寸)386×336520ブラック(つや消し)吊りひも
3,750
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
81973984A33-W4ワイド4切(内寸)350×238、(外寸)420×315(内寸)410×305、(外寸)441×336610ブラック(つや消し)吊りひも
4,250
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
81974000A33-H半切(内寸)400×315、(外寸)489×396(内寸)479×386、(外寸)510×417970ブラック(つや消し)吊りひも
7,250
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
81974009A33-Z全紙(内寸)520×410、(外寸)619×509(内寸)609×499、(外寸)640×5301380ブラック(つや消し)吊りひも
11,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
81974018A33-A4A4(内寸)277×190、(外寸)333×246(内寸)323×246、(外寸)354×267430ブラック(つや消し)吊りひも
3,550
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
81974027A33-A3A3(内寸)400×277、(外寸)471×348(内寸)461×338、(外寸)492×369820ブラック(つや消し)吊りひも
6,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
81974036A33-A3-NOBIA3ノビ(内寸)463×309、(外寸)540×386(内寸)530×376、(外寸)561×4071020シルバー吊りひも
7,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする