フジカラー
アルミ額縁 A10N
スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
アルミ、(前面板)ガラス
色
シルバー
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973625
A10N-K-SV
吊りひも、スタンド付
2L
360
(内寸)139×189、(外寸)173×223
(内寸)105×155、(外寸)149×199
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
81973634
A10N-6-SV
吊りひも
6切
695
(内寸)230×280、(外寸)264×314
(内寸)181×231、(外寸)239×289
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
81973650
A10N-4-SV
吊りひも
4切
1025
(内寸)306×356、(外寸)340×390
(内寸)238×288、(外寸)315×365
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
81973659
A10N-H-SV
吊りひも
半切
1640
(内寸)386×479、(外寸)420×513
(内寸)315×400、(外寸)396×489
¥
6,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
81973668
A10N-Z-SV
吊りひも
全紙
2530
(内寸)499×609、(外寸)533×643
(内寸)410×520、(外寸)509×619
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
81973677
A10N-W6-SV
吊りひも
ワイド6切
770
(内寸)229×331、(外寸)263×365
(内寸)181×283、(外寸)239×341
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
81973686
A10N-W4-SV
吊りひも
ワイド4切
1165
(内寸)306×411、(外寸)340×445
(内寸)238×350、(外寸)315×420
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください