曜日別特売

アルミ額縁 A300

アルミ額縁 A300 - フジカラーアルミ額縁 A300 - フジカラーアルミ額縁 A300 - フジカラーアルミ額縁 A300 - フジカラーアルミ額縁 A300 - フジカラーアルミ額縁 A300 - フジカラーアルミ額縁 A300 - フジカラーアルミ額縁 A300 - フジカラー

落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁です。写真展や展示会におすすめです。

用途展示、掲示、陳列などブラック材質アルミ、(前面板)ガラス付属品吊りひも台紙Vカット台紙内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
マット寸法(mm)
フレーム(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973695A300-44切(内寸)238×288、(外寸)397×447(内寸)390×440、(外寸)404×454
9,800
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
81973704A300-W4ワイド4切(内寸)238×350、(外寸)406×512(内寸)399×505、(外寸)413×519
11,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
81973720A300-H半切(内寸)315×400、(外寸)496×580(内寸)489×573、(外寸)503×587
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
81973729A300-Z全紙(内寸)410×520、(外寸)610×720(内寸)603×713、(外寸)617×727
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
81973738A300-66切(内寸)181×231、(外寸)321×372(内寸)314×365、(外寸)328×379
8,250
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする