フジカラー
アルミ額縁 YA-5
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
シルバー
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974045
YA-5-K-2L
2L
270
(内寸)206×155、(外寸)238×187
(内寸)166×115、(外寸)216×165
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
81974054
YA-5-6
6切
400
(内寸)278×228、(外寸)310×260
(内寸)231×181、(外寸)288×238
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
81974070
YA-5-W6
ワイド6切
440
(内寸)331×228、(外寸)363×260
(内寸)283×181、(外寸)341×238
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
81974079
YA-5-4
4切
560
(内寸)355×305、(外寸)387×337
(内寸)288×238、(外寸)365×315
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
81974088
YA-5-W4
ワイド4切
650
(内寸)410×305、(外寸)442×337
(内寸)350×238、(外寸)420×315
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
81974097
YA-5-H
半切
1000
(内寸)479×386、(外寸)511×418
(内寸)400×315、(外寸)489×396
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
81974106
YA-5-Z
全紙
1490
(内寸)609×499、(外寸)641×531
(内寸)520×410、(外寸)619×509
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
81974115
YA-5-A4
A4
430
(内寸)322×235、(外寸)354×267
(内寸)277×190、(外寸)332×245
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
81974124
YA-5-A3
A3
870
(内寸)460×337、(外寸)492×369
(内寸)400×277、(外寸)470×347
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
81974140
YA-5-A3-NOBI
A3ノビ
1040
(内寸)530×375、(外寸)562×407
(内寸)463×309、(外寸)540×385
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください