フジカラー
アルミ額縁 YA-6
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
ブラック
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974149
YA-6-K-2L
スタンド
2L
270
(内寸)206×155、(外寸)238×187
(内寸)166×115、(外寸)216×165
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
81974158
YA-6-6
吊りひも
6切
400
(内寸)278×228、(外寸)310×260
(内寸)231×181、(外寸)288×238
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
81974167
YA-6-W6
吊りひも
ワイド6切
440
(内寸)331×228、(外寸)363×260
(内寸)283×181、(外寸)341×238
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
81974176
YA-6-4
吊りひも
4切
560
(内寸)355×305、(外寸)387×337
(内寸)288×238、(外寸)365×315
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
81974185
YA-6-W4
吊りひも
ワイド4切
650
(内寸)410×305、(外寸)442×337
(内寸)350×238、(外寸)420×315
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
81974194
YA-6-H
吊りひも
半切
1000
(内寸)479×386、(外寸)511×418
(内寸)400×315、(外寸)489×396
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
81974210
YA-6-Z
吊りひも
全紙
1490
(内寸)609×499、(外寸)641×531
(内寸)520×410、(外寸)619×509
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
81974219
YA-6-A4
吊りひも
A4
430
(内寸)322×235、(外寸)354×267
(内寸)277×190、(外寸)332×245
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
81974228
YA-6-A3
吊りひも
A3
870
(内寸)460×337、(外寸)492×369
(内寸)400×277、(外寸)470×347
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
81974237
YA-6-A3-NOBI
吊りひも
A3ノビ
1040
(内寸)530×375、(外寸)562×407
(内寸)463×309、(外寸)540×385
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください