フジカラー
マットパネル DX
厚手Vカット台紙のマットパネルです。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
木製(枠:ブラックテープ仕上げ)
付属品
吊り下げ用金具
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
マット寸法(mm)
フレーム(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974465
H-135-BK
半切ノートリ
(内寸)270×400、(外寸)410×500
(外寸)420×510
880
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
81974474
Z-135-BK
全紙ノートリ
(内寸)345×535、(外寸)520×630
(外寸)530×640
1300
¥
7,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
81974490
A4-BK
A4
(内寸)190×277、(外寸)270×357
(外寸)280×367
490
¥
3,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
81974499
A3-BK
A3
(内寸)277×400、(外寸)377×500
(外寸)387×510
910
¥
4,650
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
81974508
A3-NOBI-BK
A3ノビ
(内寸)309×463、(外寸)414×568
(外寸)424×578
990
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
81974517
4-BK
4切
(内寸)230×280、(外寸)310×360
(外寸)320×370
575
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
81974526
H-BK
半切
(内寸)310×400、(外寸)410×500
(外寸)420×510
890
¥
5,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
81974535
Z-BK
全紙
(内寸)410×520、(外寸)520×630
(外寸)530×640
1290
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
81974544
W4-BK
ワイド4切
(内寸)230×345、(外寸)310×424
(外寸)320×434
670
¥
4,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください