フジカラー
マットパネル WP2
水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊り下げ用金具
材質
木製(枠:グリーンテープ仕上げ)
台紙
マット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974560
WP2-A4
A4
320
(外寸)280×367
(内寸)190×277、(外寸)270×357
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
81974569
WP2-A3
A3
580
(外寸)387×510
(内寸)277×400、(外寸)377×500
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
81974578
WP2-A3-NOBI
A3ノビ
700
(外寸)424×578
(内寸)309×463、(外寸)414×568
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
81974596
WP2-6
6切
420
(外寸)320×370
(内寸)180×230、(外寸)310×360
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
81974605
WP2-4
4切
400
(外寸)320×370
(内寸)230×280、(外寸)310×360
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
81974614
WP2-H
半切
670
(外寸)420×510
(内寸)310×400、(外寸)410×500
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
81974630
WP2-Z
全紙
1040
(外寸)530×640
(内寸)410×520、(外寸)520×630
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
81974639
WP2-W6
ワイド6切
405
(外寸)270×370
(内寸)180×280、(外寸)260×360
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
81974648
WP2-W4
ワイド4切
495
(外寸)320×434
(内寸)230×345、(外寸)310×424
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
81974587
WP2-K
キャビネ
200
(外寸)190×240
(内寸)110×160、(外寸)180×230
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください