king(撮影・写真用品)
カメラストラップ
しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップ、短めのショートタイプです。
用途
ストラップ
材質
ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)
890
ロープ仕様
(編み)ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81970956
CCRS78H-GY
グレー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
81970965
CCRS78H-PGD
ピンクゴールド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください