king(撮影・写真用品)
PCケース SMWC
収納物を優しく保護し、PCもマウスもケーブルもまとめて持ち運びできます。 持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
用途
PC収納
材質
ポリエステル
質量(g)
300
外寸(mm)
360×270×30
対応インチサイズ
13.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81971227
K-SMWC-13-BK
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
81971236
K-SMWC-13-NV
ネイビー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください