PCセミハードケース

PCセミハードケース - king(撮影・写真用品)PCセミハードケース - king(撮影・写真用品)PCセミハードケース - king(撮影・写真用品)PCセミハードケース - king(撮影・写真用品)PCセミハードケース - king(撮影・写真用品)PCセミハードケース - king(撮影・写真用品)PCセミハードケース - king(撮影・写真用品)PCセミハードケース - king(撮影・写真用品)

シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。

用途ノートPC収納材質表地:ポリカーボネート、裏地:起毛生地質量(g)485外寸(mm)355×255×39内寸(mm)340×230×29対応インチサイズ13.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971717K-SCLP-13-BGブルーグレー
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
81971726K-SCLP-13-BKブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
81971735K-SCLP-13-WHホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする