曜日別特売

ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP

ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP - ニデックドライブテクノロジー

〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。

質量(kg)約1.2(電源ケーブル含む)タイプAC電源入力型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81963466DT-3011N-JP-
176,000169,800
169,800
186,780(税込)
当日出荷
返品不可
19106976DT-3011N-JP【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
177,000168,150
99,980
アウトレット
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする