アルファ[販促]
ネット用半円カゴ(シート付)
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
材質
カゴ:スチール、シート:PVC0.8
色
ブラック
ピッチ(mm)
ネット:30
耐荷重(kg)
5
線材(mm)
外枠:Φ5、ネット部:Φ3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
外寸(mm)
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81970667
KD8-0061BL
527×184
200×550×200
(上部):194×540×184、(底部):194×530×184
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81970649
KD8-0060BL
379×184
200×400×200
(上部):194×390×184、(底部):194×380×184
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください