ネット用半円カゴ(シート付)

ネット用半円カゴ(シート付) - アルファ[販促]ネット用半円カゴ(シート付) - アルファ[販促]

シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。

材質カゴ:スチール、シート:PVC0.8ホワイトピッチ(mm)ネット:30耐荷重(kg)5線材(mm)外枠:Φ5、ネット部:Φ3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
外寸(mm)
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81970676KD8-0061W527×184200×550×200(上部):194×540×184、(底部):194×530×184
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
81970658KD8-0060W379×184200×400×200(上部):194×390×184、(底部):194×380×184
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする