大魚袋

大魚袋 日本マタイ 大魚袋 日本マタイ

*クーラーボックスの内袋に最適 *魚など臭い防止、汚れ防止 *魚のヒレ、トゲ、背びれなどの破れ防止 *クーラーボックスの清掃の手間低減、手入れ簡単 *厚みがありますので破れにくいです *釣り用クーラーボックスに最適 *厚み0.15mmと厚手なので氷直になりにくいです

用途大きなお魚がすっぽり入る!大魚用(サバ、カツオ、ヒラメ、ブリ、太刀魚など) 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.15 入数(枚)3 縦(mm)360 横(mm)1000 内容量1袋(3枚×1袋)
関連資料: (1.48MB)
注意
※*鋭く尖った物を入れると破れる可能性があります。 *本製品自体には冷却効果はありません。 *廃棄は、各自治体の指示に従い適切に処分してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81964857 3枚入り
オープン
969
1,066 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする