日本マタイ
沖漬パック
*チャック付きだから安心の高密閉! *紫外線、水分を通しにくいバリア性で保冷性抜群! *マチ付きなので、その場でタレや調味料を入れて沖漬けに! *アルミ製なのでヒレ破れに強い!
用途
釣ってすぐに沖漬できる、スタンドタイプアルミ袋です。イカ・魚(アジ・キスなど)用
材質
アルミ
関連資料:
(1.67MB)
注意
※*鋭く尖った物を入れると破れる可能性があります。 *本製品自体には冷却効果はありません。 *ご使用の際は、チャックが締まっている事をご確認してください。完全防水ではありません。 *廃棄は、各自治体の指示に従い適切に処分してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
縦(mm)
横(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81964839
小(5枚入り)
1袋(5枚×1袋)
5
332
220
128
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81964848
大(3枚入り)
1袋(3枚×1袋)
3
452
300
120
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください