曜日別特売

クーラーボックス便利袋

クーラーボックス便利袋 - 日本マタイクーラーボックス便利袋 - 日本マタイ

*クーラーボックスの内袋に最適 *魚、野菜など臭い防止、汚れ防止 *魚のヒレ、トゲ、背びれなどの破れ防止 *クーラーボックスの清掃の手間低減、手入れ簡単 *厚みがありますので破れにくいです *釣り用のクーラーボックスに最適 *厚み0.13mmと厚手なので氷直になりにくいです *複数袋を使用することで仕切りにもなります

用途臭い・氷直・損傷・洗浄等の悩み解決、クーラーボックス便利袋! 魚用・野菜用・釣り用(シーバス、サワラ、ブリ、ヒラメなど)材質ポリエチレン厚さ(mm)0.13入数(枚)4縦(mm)600横(mm)500内容量1袋(4枚×1袋)
関連資料:(2.35MB)
注意
※*鋭く尖った物を入れると破れる可能性があります。 *本製品自体には冷却効果はありません。 *廃棄は、各自治体の指示に従い適切に処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819648664枚入り
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする