曜日別特売

カメラバッグ

カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)

普段使いのバッグに入れるインナーケースとして使用できるカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが1枚付属しており、機材に合わせて位置を調整可能。付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用いただけます。

用途カメラ機材収納材質ナイロン質量(g)450外寸(mm)240×120×170内寸(mm)210×100×150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971315K-REC24-GYグレー
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
81971324K-REC24-BKブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする