king(撮影・写真用品)
カメラポーチ
開口部が大きく開きカメラを出し入れしやすい巾着型のカメラポーチです。裏地はやわらかいフランネル素材を使用。
用途
カメラ収納
材質
ナイロン
内寸(mm)
90×H90×D160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
外寸(mm)
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81971349
K-KCP-S-LGY
ライトグレー
150
100×H100×D170
(目安)小型のミラーレスカメラ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
81971358
K-KCP-M-GY
グレー
200
150×H100×D200
(目安)標準レンズを装着したミラーレスカメラ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください