曜日別特売

18V コードレスタッカ 肩幅10mm用

18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 - HiKOKI(旧:日立工機)

クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.9(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)7、10適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)内容量1台
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81961138N1810DA XPZマルチボルト蓄電池、急速充電器、電池カバー、ケース、保護メガネ、フック
69,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
81961147N1810DA NN保護メガネ、フック
38,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする