フジカラー
超軽フレーム
前面板には軽量で安心安全のPET素材を採用。ガラスのような破損もなく小さなお子様のいる家庭でも安心してご使用いただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
木製、(前面板)透明PET
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82074520
405730-A3
480
450×327
410×287
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
82074529
405747-A3-NO
610
513×360
473×320
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください