木製額アートフレーム

木製額アートフレーム - フジカラー木製額アートフレーム - フジカラー木製額アートフレーム - フジカラー木製額アートフレーム - フジカラー木製額アートフレーム - フジカラー木製額アートフレーム - フジカラー木製額アートフレーム - フジカラー木製額アートフレーム - フジカラー

スタイリッシュな木製のホワイトフレームです。

用途展示、掲示、陳列など台紙Vカット台紙内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
材質
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82074538402937-K-2L吊りひも、スタンド付木製、(前面板)ガラスキャビネ(2L)336(額縁)198×249
2,450
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
82074547402951-6吊りひも木製、(前面板)ガラス6切567(額縁)273×323
2,850
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
82074556402968-W6吊りひも木製、(前面板)ガラスワイド6切670(額縁)273×375
3,250
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
82074565402975-4吊りひも木製、(前面板)ガラス4切910(額縁)349×399
3,500
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
82074574402982-W4吊りひも木製、(前面板)ガラスワイド4切1007(額縁)349×454
4,350
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
82074590402999-H吊りひも木製、(前面板)アクリル半切1020(額縁)430×523
6,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
82074599403002-Z吊りひも木製、(前面板)アクリル全紙1570(額縁)543×653
8,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
82074608406171-A4吊りひも木製、(前面板)ガラスA4509(額縁)367×280
3,500
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする