フジカラー
木製フォトスタンド 4000
天然木を使用、ナチュラルなカラーがインテリアに馴染むシンプルデザインの木製フォトスタンドです。
用途
展示、掲示、陳列など
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82074617
4001HL-KIJI
木地
80
83×109
54×80
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
82074626
4002HL-BR
ブラウン
80
83×109
54×80
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
82074635
4101SQ-KIJI
木地
100
109×109
80×80
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82074644
4102SQ-BR
ブラウン
100
109×109
80×80
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82074660
4201L-KIJI
木地
130
110×148
110×148
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82074669
4202L-BR
ブラウン
130
110×148
110×148
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82074678
4401K-KIJI
木地
240
148×198
119×170
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
82074687
4402K-BR
ブラウン
240
148×198
119×170
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
82074696
4501TL-KIJI
木地
250
110×148
110×148
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
82074705
4502TL-BR
ブラウン
250
110×148
110×148
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
82074714
4601TK-KIJI
木地
440
148×198
119×170
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
82074730
4602TK-BR
ブラウン
440
148×198
119×170
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
82074739
4211L-KIJI
木地
120
112×150
80×119
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
82074748
4212L-BR
ブラウン
120
112×150
80×119
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
82074757
4411K-KIJI
木地
220
149×200
118×170
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82074766
4412K-BR
ブラウン
220
149×200
118×170
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82074775
4511TL-KIJI
木地
230
112×150
80×119
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
82074784
4512TL-BR
ブラウン
230
112×150
80×119
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
82074800
4611TK-KIJI
木地
420
149×200
118×170
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
82074809
4612TK-BR
ブラウン
420
149×200
118×170
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
82074818
4221L-KIJI
木地
140
121×160
77×116
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
82074827
4222L-BR
ブラウン
140
121×160
77×116
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
82074836
4421K-KIJI
木地
240
160×210
116×166
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82074845
4422K-BR
ブラウン
240
160×210
116×166
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82074854
4521TL-KIJI
木地
240
121×160
77×116
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
82074870
4522TL-BR
ブラウン
240
121×160
77×116
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
82074879
4621TK-KIJI
木地
430
160×210
116×166
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
82074888
4622TK-BR
ブラウン
430
160×210
116×166
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください