king(撮影・写真用品)
木目調カラーフレーム JWC
シャッフルプリントの枠色と同系色のラインナップです。淡い色調の塗装が、個々の木材の木目・風合を際立たせ、それぞれに趣きの有る味わいを醸し出しています。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
ラバーウッド(前面板:ガラス)
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
グリーン
パープル
ピンク
ホワイト
サイズ
2L
L
チェキ
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82073366
JWC-L-WH
ホワイト
L
97×136×21
84×122
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
82073375
JWC-L-GR
グリーン
L
97×136×21
84×122
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
82073384
JWC-L-PU
パープル
L
97×136×21
84×122
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
82073400
JWC-2L-PK
ピンク
2L
135×187×21
122×174
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
82073409
JWC-2L-WH
ホワイト
2L
135×187×21
122×174
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
82073418
JWC-2L-GR
グリーン
2L
135×187×21
122×174
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
82073427
JWC-2L-PU
パープル
2L
135×187×21
122×174
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
82073436
JWC-HL-PK
ピンク
チェキ
73×98×21
59×84
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
82073445
JWC-HL-WH
ホワイト
チェキ
73×98×21
59×84
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
82073357
JWC-L-PK
ピンク
L
97×136×21
84×122
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください