曜日別特売

木製ポスターフレーム

木製ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)木製ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)木製ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)木製ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)木製ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)木製ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)木製ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)木製ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)

様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。

用途展示、掲示、陳列など仕様前面板:UVカット仕様PET付属品吊紐内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073454828477-A1-NTナチュラル1240867×620841×594A1
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
82073470828484-A1-BRブラウン1240867×620841×594A1
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
82073479828453-A2-NTナチュラル710620×446594×420A2
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
82073488828460-A2-BRブラウン710620×446594×420A2
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
82073497828514-B1-NTナチュラル17801056×7541030×728B1
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
82073506828521-B1-BRブラウン17801056×7541030×728B1
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
82073515828491-B2-NTナチュラル1000754×541728×515B2
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
82073524828507-B2-BRブラウン1000754×541728×515B2
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする