フジカラー
肖像額縁
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途
展示、掲示、陳列など
色
黒、金線入り
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
フレーム(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82073540
404986-L
(前面板)無反射ガラス
L
(内寸)118×80、(外寸)148×110
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
82073549
404993-K-2L
(前面板)ガラス
2L
(内寸)207×156、(外寸)237×186
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
82073558
405006-4
(前面板)ガラス
4切
(内寸)356×306、(外寸)416×366
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
82073567
405020-A3
(前面板)ガラス
A3
(内寸)459×339、(外寸)519×399
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82073576
407215-L-2MEN
(前面板)ガラス
L2面
(内寸)118×80×2面、(外寸)148×110×2面
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
82073585
505720-CHEKI
(前面板)無反射ガラス
1/2L
(内寸)81×55、(外寸)111×85
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
82073594
405013-75
(前面板)ガラス
七五
(内寸)399×293、(外寸)459×353
¥
2,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください