king(撮影・写真用品)
木製額 JK101
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
色
サイズ
フレーム(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82073104
JK101-SQ-NT
ネクタイ形スタンド
(前面板)ガラス
ナチュラル
SQ
(内寸)85×85、(外寸)98×98
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
82073120
JK101-L-NT
ネクタイ形スタンド
(前面板)ガラス
ナチュラル
L
(内寸)84×122、(外寸)97×136
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
82073129
JK101-2L-NT
ネクタイ形スタンド、ポストカードサイズ用のマット入り
(前面板)ガラス
ナチュラル
2L
(内寸)122×174、(外寸)135×187
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
82073147
JK101-A4-NT
ネクタイ形スタンド、吊り金具付(吊り紐なし)
(前面板)ガラス
ナチュラル
A4
(内寸)205×293、(外寸)219×305
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
82073156
JK101-SQ-BR
ネクタイ形スタンド
(前面板)ガラス
ブラウン
SQ
(内寸)85×85、(外寸)98×98
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
82073165
JK101-L-BR
ネクタイ形スタンド
(前面板)ガラス
ブラウン
L
(内寸)84×122、(外寸)97×136
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
82073174
JK101-2L-BR
ネクタイ形スタンド、ポストカードサイズ用のマット入り
(前面板)ガラス
ブラウン
2L
(内寸)122×174、(外寸)135×187
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
82073199
JK101-A4-BR
ネクタイ形スタンド、吊り金具付(吊り紐なし)
(前面板)ガラス
ブラウン
A4
(内寸)205×293、(外寸)219×305
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
82073208
JK101-KG-NT
ネクタイ形スタンド
(前面板)ガラス
ナチュラル
KG
(内寸)102×152、(外寸)111×162
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
82073217
JK101-KG-BR
ネクタイ形スタンド
(前面板)ガラス
ブラウン
KG
(内寸)102×152、(外寸)111×162
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
82073226
JK101-A5-NT
ネクタイ形スタンド
(前面板)ガラス
ナチュラル
A5
(内寸)154×212、(外寸)161×218
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
82073235
JK101-A5-BR
ネクタイ形スタンド
(前面板)ガラス
ブラウン
A5
(内寸)154×212、(外寸)161×218
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
82073244
JK101-W4-NT
ネクタイ形スタンド、吊金具、吊紐付き
(前面板)PETシート
ナチュラル
ワイド4切
(内寸)249×H351、(外寸)263×H375
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
82073260
JK101-W4-BR
ネクタイ形スタンド、吊金具、吊紐付き
(前面板)PETシート
ブラウン
ワイド4切
(内寸)249×H351、(外寸)263×H375
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
82073269
JK101-HL-NT
スタンド
(前面板)ガラス
ナチュラル
チェキ、1/2L
(内寸)59×H84、(外寸)73×H98
¥
1,150
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
82073138
JK101-06-NT
ネクタイ形スタンド、吊り金具付(吊り紐なし)
(前面板)ガラス
ナチュラル
6切
(内寸)198×250、(外寸)211×263
¥
2,100
取扱い終了
82073190
JK101-06-BR
ネクタイ形スタンド、吊り金具付(吊り紐なし)
(前面板)ガラス
ブラウン
6切
(内寸)198×250、(外寸)211×263
¥
2,100
取扱い終了
82073278
JK101-HL-BR
スタンド
(前面板)ガラス
ブラウン
チェキ、1/2L
(内寸)59×H84、(外寸)73×H98
¥
1,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください