フジカラー
木製額縁 M12
白木仕上げがさわやかなベストセラー木製額縁。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)透明アクリル板
付属品
吊りひも
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
マット寸法(mm)
フレーム(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82073829
M12-ACRYLIC-H
半切
(内寸)315×400、(外寸)396×489
(内寸)386×479、(外寸)440×533
1320
¥
5,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
82073838
M12-ACRYLIC-Z
全紙
(内寸)410×520、(外寸)509×619
(内寸)499×609、(外寸)553×663
2000
¥
8,050
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
82073847
M12-ACRYLIC-6
6切
(内寸)181×231、(外寸)239×289
(内寸)229×279、(外寸)283×333
620
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
82073856
M12-ACRYLIC-W6
ワイド6切
(内寸)181×283、(外寸)238×341
(内寸)229×331、(外寸)283×385
710
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
82073865
M12-ACRYLIC-4
4切
(内寸)238×288、(外寸)315×365
(内寸)305×355、(外寸)359×409
780
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
82073874
M12-ACRYLIC-W4
ワイド4切
(内寸)238×350、(外寸)315×420
(内寸)305×410、(外寸)359×464
890
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください