曜日別特売

木製額縁 M20

木製額縁 M20 - フジカラー木製額縁 M20 - フジカラー木製額縁 M20 - フジカラー木製額縁 M20 - フジカラー木製額縁 M20 - フジカラー木製額縁 M20 - フジカラー木製額縁 M20 - フジカラー木製額縁 M20 - フジカラー

丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。

用途展示、掲示、陳列など木地材質(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
マット寸法(mm)
フレーム(mm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073890M20-K-2Lキャビネ、2L(内寸)166×115、(外寸)216×165(内寸)208×157、(外寸)236×185230吊りひも、スタンド
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
82073899M20-66切(内寸)231×181、(外寸)288×238(内寸)280×230、(外寸)308×258330吊りひも
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
82073908M20-W6ワイド6切(内寸)283×181、(外寸)341×238(内寸)333×230、(外寸)361×258410吊りひも
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
82073917M20-44切(内寸)288×238、(外寸)365×315(内寸)357×307、(外寸)385×335560吊りひも
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
82073926M20-W4ワイド4切(内寸)350×238、(外寸)420×315(内寸)412×307、(外寸)440×335590吊りひも
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
82073935M20-H半切(内寸)400×315、(外寸)489×396(内寸)481×388、(外寸)509×416980吊りひも
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
82073944M20-Z全紙(内寸)520×410、(外寸)619×509(内寸)611×501、(外寸)639×5291500吊りひも
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
82073960M20-A4A4(内寸)277×190、(外寸)332×245(内寸)324×237、(外寸)352×265390吊りひも
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
82073969M20-A3A3(内寸)400×277、(外寸)470×347(内寸)462×339、(外寸)490×367830吊りひも
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
82073978M20-A3-NOBIA3ノビ(内寸)463×309、(外寸)540×385(内寸)532×377、(外寸)560×4051030吊りひも
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする