曜日別特売

木製額縁 M21

木製額縁 M21 - フジカラー木製額縁 M21 - フジカラー木製額縁 M21 - フジカラー木製額縁 M21 - フジカラー木製額縁 M21 - フジカラー木製額縁 M21 - フジカラー木製額縁 M21 - フジカラー木製額縁 M21 - フジカラー

丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。

用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板ブラウン台紙Vカット台紙内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073987M21-K-2L吊りひも、スタンドキャビネ、2L230(内寸)208×157、(外寸)236×185(内寸)166×115、(外寸)216×165
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
82073996M21-6吊りひも6切330(内寸)280×230、(外寸)308×258(内寸)231×181、(外寸)288×238
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
82074005M21-W6吊りひもワイド6切410(内寸)333×230、(外寸)361×258(内寸)283×181、(外寸)341×238
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
82074014M21-4吊りひも4切560(内寸)357×307、(外寸)385×335(内寸)288×238、(外寸)365×315
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
82074030M21-W4吊りひもワイド4切590(内寸)412×307、(外寸)440×335(内寸)350×238、(外寸)420×315
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
82074039M21-H吊りひも半切980(内寸)481×388、(外寸)509×416(内寸)400×315、(外寸)489×396
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
82074048M21-Z吊りひも全紙1500(内寸)611×501、(外寸)639×529(内寸)520×410、(外寸)619×509
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
82074057M21-A4吊りひもA4390(内寸)324×237、(外寸)352×265(内寸)277×190、(外寸)332×245
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
82074066M21-A3吊りひもA3830(内寸)462×339、(外寸)490×367(内寸)400×277、(外寸)470×347
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82074075M21-A3-NOBI吊りひもA3ノビ1030(内寸)532×377、(外寸)560×405(内寸)463×309、(外寸)540×385
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする