フジカラー
木製額縁 IM30
シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)透明PET板
台紙
厚手Vカットマット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82073646
IM-30-K-2L-KIJI
ネクタイスタンド、吊紐付き
木地
2L
260
(内寸)205×154、(外寸)247×196
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
82073655
IM-30-6-KIJI
吊りひも
木地
6切
410
(内寸)279×229、(外寸)321×271
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82073664
IM-30-W6-KIJI
吊りひも
木地
ワイド6切
450
(内寸)331×229、(外寸)373×271
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
82073680
IM-30-4-KIJI
吊りひも
木地
4切
590
(内寸)355×305、(外寸)397×347
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
82073689
IM-30-W4-KIJI
吊りひも
木地
ワイド4切
760
(内寸)410×305、(外寸)452×347
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
82073698
IM-30-A4-KIJI
吊りひも
木地
A4
610
(内寸)336×264、(外寸)378×306
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
82073707
IM-30-K-2L-BR
ネクタイスタンド、吊紐付き
ブラウン
2L
260
(内寸)205×154、(外寸)247×196
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
82073716
IM-30-6-BR
吊りひも
ブラウン
6切
410
(内寸)279×229、(外寸)321×271
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
82073725
IM-30-W6-BR
吊りひも
ブラウン
ワイド6切
450
(内寸)331×229、(外寸)373×271
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
82073734
IM-30-4-BR
吊りひも
ブラウン
4切
590
(内寸)355×305、(外寸)397×347
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
82073750
IM-30-W4-BR
吊りひも
ブラウン
ワイド4切
760
(内寸)410×305、(外寸)452×347
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
82073759
IM-30-A4-BR
吊りひも
ブラウン
A4
610
(内寸)336×264、(外寸)378×306
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
82073768
IM-30-K-2L-BK
ネクタイスタンド、吊紐付き
ブラック
2L
260
(内寸)205×154、(外寸)247×196
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
82073777
IM-30-6-BK
吊りひも
ブラック
6切
410
(内寸)279×229、(外寸)321×271
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
82073786
IM-30-W6-BK
吊りひも
ブラック
ワイド6切
450
(内寸)331×229、(外寸)373×271
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
82073795
IM-30-4-BK
吊りひも
ブラック
4切
590
(内寸)355×305、(外寸)397×347
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
82073804
IM-30-W4-BK
吊りひも
ブラック
ワイド4切
760
(内寸)410×305、(外寸)452×347
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
82073820
IM-30-A4-BK
吊りひも
ブラック
A4
610
(内寸)336×264、(外寸)378×306
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください