フジカラー
木製額縁 YM-1
木目を生かした黒塗り仕上げのシンプル&ナチュラルな定番木製額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)ガラス
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
マット寸法(mm)
フレーム(mm)
質量(g)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82074145
YM-1-K-2L
2L
(内寸)115×166、(外寸)165×216
(内寸)155×206、(外寸)209×260
400
吊りひも、スタンド
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
82074154
YM-1-6
6切
(内寸)181×231、(外寸)239×289
(内寸)229×279、(外寸)283×333
730
吊りひも
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
82074170
YM-1-W6
ワイド6切
(内寸)181×283、(外寸)239×341
(内寸)229×331、(外寸)283×385
830
吊りひも
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
82074179
YM-1-4
4切
(内寸)238×288、(外寸)315×365
(内寸)305×355、(外寸)359×409
1150
吊りひも
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
82074188
YM-1-W4
ワイド4切
(内寸)238×350、(外寸)315×420
(内寸)305×410、(外寸)359×464
1270
吊りひも
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
82074197
YM-1-H
半切
(内寸)315×400、(外寸)396×489
(内寸)386×479、(外寸)440×533
1800
吊りひも
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
82074206
YM-1-Z
全紙
(内寸)410×520、(外寸)509×619
(内寸)499×609、(外寸)553×663
2830
吊りひも
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください