曜日別特売

木製額ノングレア M154

木製額ノングレア M154 - king(撮影・写真用品)木製額ノングレア M154 - king(撮影・写真用品)木製額ノングレア M154 - king(撮影・写真用品)木製額ノングレア M154 - king(撮影・写真用品)木製額ノングレア M154 - king(撮影・写真用品)木製額ノングレア M154 - king(撮影・写真用品)木製額ノングレア M154 - king(撮影・写真用品)木製額ノングレア M154 - king(撮影・写真用品)
(1件のレビュー)

ガラスを使用していないため本体が軽く、また不慮の落下時などの破損事故を防ぎます。 従来の額縁では、光沢と無反射ガラスが別々の仕様で販売されていましたが、前面 無反射ペット採用により光沢と写り込み防止の両方を実現いたしました。日差しや照明の写込みを気にされる方に最適なフレームです。

用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)無反射PET内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073287M154-A4グレー丸紐A4500(内寸)247×334、(外寸)270×357(内寸)190×277、(外寸)245×332
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
82073296M154-A3グレー丸紐A3850(内寸)349×472、(外寸)372×495(内寸)277×400、(外寸)347×470
4,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
82073305M154-A3NOBIグレー丸紐A3ノビ1000(内寸)387×541、(外寸)410×564(内寸)309×463、(外寸)385×539
5,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
82073314M154-6吊りひも6切500(内寸)226×276、(外寸)263×313(内寸)181×231、(外寸)238×288
2,400
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
82073330M154-W6吊りひもワイド6切540(内寸)226×329、(外寸)263×366(内寸)181×283、(外寸)238×341
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
82073339M154-4吊りひも4切710(内寸)303×353、(外寸)340×390(内寸)238×288、(外寸)315×365
3,200
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
82073348M154-W4吊りひもワイド4切800(内寸)303×408、(外寸)340×445(内寸)238×350、(外寸)315×420
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 部屋に飾る
卸売・小売業

光を反射しないため、綺麗に飾った絵や写真の色が出る。
木の額縁も上品で良かった。置いて飾る用の支える板は、取り外し可能が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする