フジカラー
木製額縁 YM-3アクリル
シンプル&ナチュラルな木製額縁です。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)透明アクリル板
台紙
Vカット台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
フレーム(mm)
マット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82074215
YM3-KIJI-AC-2L
吊りひも、スタンド
2L
383
(内寸)205×154、(外寸)247×196
(内寸)166×115、(外寸)215×164
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
82074224
YM3-KIJI-AC-6
吊りひも
6切
590
(内寸)229×279、(外寸)271×321
(内寸)181×231、(外寸)239×289
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
82074240
YM3-KIJI-AC-W6
吊りひも
ワイド6切
662
(内寸)229×331、(外寸)271×373
(内寸)181×283、(外寸)239×341
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
82074249
YM3-KIJI-AC-4
吊りひも
4切
997
(内寸)305×355、(外寸)347×397
(内寸)238×288、(外寸)315×365
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
82074258
YM3-KIJI-AC-W4
吊りひも
ワイド4切
1030
(内寸)305×410、(外寸)347×452
(内寸)238×350、(外寸)315×420
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
82074267
YM3-KIJI-AC-H
吊りひも
半切
1515
(内寸)386×479、(外寸)428×521
(内寸)315×400、(外寸)396×489
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
82074276
YM3-KIJI-AC-Z
吊りひも
全紙
2308
(内寸)499×609、(外寸)541×651
(内寸)410×520、(外寸)509×619
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
82074285
YM3-KIJI-AC-A4
吊りひも
A4
852
(内寸)264×336、(外寸)306×378
(内寸)198×270、(外寸)275×347
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
82074294
YM3-KIJI-AC-A3
吊りひも
A3
1270
(内寸)338×461、(外寸)380×503
(内寸)277×400、(外寸)348×471
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
82074310
YM3-KIJI-AC-A3NO
吊りひも
A3ノビ
1490
(内寸)376×530、(外寸)418×572
(内寸)309×463、(外寸)386×540
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください