king(撮影・写真用品)
撮影用レフ板マクロレフS/W
マクロ撮影に便利なホール付きのレフ板です。シルバー&ホワイト(S/W)のリバーシブルタイプ。折りたたむと約1/3のサイズまで小さくなり、持ち運びに便利です。
用途
レフ板
付属品
ケース
材質
ポリエステル、鋼、
質量(g)
40
直径(Φcm)
ホール:7.5
収納時寸法(cm)
12
使用時寸法(cm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072849
819406-31CM-HOLE
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください