king(撮影・写真用品)
撮影用レフ板グリップレフS/W
持ちやすい大きなグリップ付きのレフ板です。シルバー&ホワイト(S/W)のリバーシブルタイプ。折りたたむと約1/3のサイズまで小さくなり、持ち運びに便利です。
用途
レフ板
付属品
ケース
材質
ポリエステル、鋼、
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
収納時寸法(cm)
使用時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072788
819376-56CM
215
20
56
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
82072797
819383-82CM
340
30
82
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください